Bega - prise de jardin, Graphite - 10713

CopieCopie
Bega - prise de jardin, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 370...370 mm

  • largeur de colonne - 75 mm

  • couleur de la colonne - anthracite

  • ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017249034

Réf. Sonepar

00384724903

Réf. Fournisseur

10713

Réf. Commerciale

Bega

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

370...370 mm

largeur de colonne:

75 mm

couleur de la colonne:

anthracite

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

125 mm

mobile:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

BEGA Boîtier d'encastrement 10639 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium, couleur graphite. 4 entrées de câble pour câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions : 400 x 35 x 70 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 10639 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium