Bega - prise de jardin, Graphite - 13543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 370...370 mm
largeur de colonne - 75 mm
couleur de la colonne - anthracite
ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017283625
Réf. Sonepar
00384728362
Réf. Fournisseur
13543
Marque
Bega
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
370...370 mm
largeur de colonne:
75 mm
couleur de la colonne:
anthracite
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
125 mm
mobile:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 13542 pour l’installation de luminaires dans des façades isolées. Conçu pour des épaisseurs d’isolation de 120 à 200 mm. Le boîtier d’encastrement est en polystyrène. Dimensions : 242 x 242 x 100 mm.


