Bega - Programmeur DALI, Graphite - 71153

CopieCopie
Bega - Programmeur DALI, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • profondeur - 25 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017319942

Réf. Sonepar

00384731994

Réf. Fournisseur

71153

Réf. Commerciale

Bega

mode de commande:

DALI

profondeur:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

120 mm

BEGA Module avec touche et interrupteur 71152 pour installation dans des boîtiers dencastrement standards pour lintérieur et partout où un indice de protection plus élevé nest pas nécessaire. Convient pour le raccordement de jusquà 4

Les Atouts de l'article:

BEGA Module avec touche et interrupteur 71152 pour installation dans des boîtiers d’encastrement standards pour l’intérieur et partout où un indice de protection plus élevé n’est pas nécessaire. Convient pour le raccordement de jusqu’à 4 interrupteurs ou touches sans potentiel avec une fonction librement attribuable. Longueur de câble max. : 0