Bega - Projecteur de façades RGBW, pour intérieur et extérieur, Argent - 84179A

CopieCopie
Bega - Projecteur de façades RGBW, pour intérieur et extérieur, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 583 lm

  • puissance du système - 17 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017296618

Réf. Sonepar

00384729661

Réf. Fournisseur

84179A

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

583 lm

puissance du système:

17 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

classe de protection:

I

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

couleur du boîtier/corps:

argent

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

puissance de lampe acceptée:

11.7...11.7 W

couleur de la lumière:

RGBW

flux lumineux:

583...583 lm

largeur:

520 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

60 mm

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

BEGA Projecteur pour façades 84178A. Répartition lumineuse asymétrique. LED pour mixage des couleurs RGBW, 28 W puissance de raccordement du luminaire., angle de diffusion à demi-intensité 46/77°. Avec module à LED BEGA interchangeable,

Les Atouts de l'article:

BEGA Projecteur pour façades 84178A. Répartition lumineuse asymétrique. LED pour mixage des couleurs RGBW