Bega - Projecteur de piscine, pour intérieur et extérieur, 3000 K - 84579K3

CopieCopie
Bega - Projecteur de piscine, pour intérieur et extérieur, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8100 lm

  • puissance du système - 82.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017758123

Réf. Sonepar

00384775812

Réf. Fournisseur

84579K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

8100 lm

puissance du système:

82.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

sans verrine

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...60 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

78.1...78.1 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur d'encastrement:

400 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Projecteur de piscine 84578K3 à encastrer pour léclairage des piscines et bassins de baignade publics et privés avec alimentation en eau potable. Un boîtier dencastrement BEGA adapté au type de construction correspondant de la

Les Atouts de l'article:

BEGA Projecteur de piscine 84578K3 à encastrer pour l’éclairage des piscines et bassins de baignade publics et privés avec alimentation en eau potable. Un boîtier d’encastrement BEGA adapté au type de construction correspondant de la piscine doit être commandé séparément. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED