Bega - Projecteur de piscine RGBW, pour intérieur et extérieur, Acier inoxydable mat - 99815

CopieCopie
Bega - Projecteur de piscine RGBW, pour intérieur et extérieur, Acier inoxydable mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 960 lm

  • puissance du système - 28 W

  • indice de protection (IP) - IP68

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 150000 h

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 157.228 kg CO2 eq.

EAN

4044017240932

Réf. Sonepar

00384714002

Réf. Fournisseur

99815

Marque

Bega

flux lumineux utile:

960 lm

puissance du système:

28 W

indice de protection (IP):

IP68

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

150000 h

longueur:

100 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

25.5...25.5 W

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

265 mm

hauteur/profondeur:

265 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

400 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Tube pour tête de balise 99627 pour le système de balises BEGA. Aluminium, couleur graphite. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Avec porte verrouillable et serrure de sécurité BKS avec 2 clés.

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 99627 pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®