Bega - Projecteur ext. RGBW · Zigbee, Blanc - 84533W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1525 lm
puissance du système - 23 W
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017281256
Réf. Sonepar
00384728125
Réf. Fournisseur
84533W
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1525 lm
puissance du système:
23 W
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
blanc
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
45...45 °C
puissance de lampe acceptée:
19.4...19.4 W
flux lumineux:
1761...1761 lm
largeur:
225 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
230 mm


