Bega - Projecteur sur rail conducteur, 3000 K - 50947.5K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 816 lm
puissance du système - 13.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017338332
Réf. Sonepar
00384733833
Réf. Fournisseur
50947.5K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
816 lm
puissance du système:
13.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
55...55 °C
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
140 mm


