Bega - Projecteurs ultra-puissants, pour intérieur et extérieur, Graphite · 2200 K - 84501K22

CopieCopie
Bega - Projecteurs ultra-puissants, pour intérieur et extérieur, Graphite · 2200 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 38135 lm

  • puissance du système - 371 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044017796668

Réf. Sonepar

00384779666

Réf. Fournisseur

84501K22

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

38135 lm

puissance du système:

371 W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de protection (IP):

IP67

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre structuré

surface brossée:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...35 °C

puissance de lampe acceptée:

333.6...333.6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

50640...50640 lm

largeur:

620 mm

hauteur/profondeur:

670 mm

longueur:

90 mm

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

BEGA Projecteur puissant 84500K4. Répartition lumineuse extensive. LED, 190 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 20949 lm, angle de diffusion à demi-intensité 70/62°, température de couleur 4000 K. Indice de

Les Atouts de l'article:

BEGA Projecteur puissant 84500K4. Répartition lumineuse extensive. LED