Bega - Protection surtensions CITEL - 71048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017270601
Réf. Sonepar
00384727060
Réf. Fournisseur
71048
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP20
BEGA Coffret dalimentation avec protection CITEL contre les surtensions transitoires 71047 selon la norme EN 61643-11 pour la protection des luminaires à LED de 1 à 10 V ou avec interface DALI. Module prêt au raccordement à monter par ex.
Les Atouts de l'article:
BEGA Coffret d’alimentation avec protection CITEL contre les surtensions transitoires 71047 selon la norme EN 61643-11 pour la protection des luminaires à LED de 1 à 10 V ou avec interface DALI. Module prêt au raccordement à monter par ex. dans des mâts
Les Atouts de l'article:
BEGA Coffret d’alimentation avec protection CITEL contre les surtensions transitoires 71047 selon la norme EN 61643-11 pour la protection des luminaires à LED de 1 à 10 V ou avec interface DALI. Module prêt au raccordement à monter par ex. dans des mâts
NoticePDF


