Bega - Raccourcisseur de pendule, Blanc satiné - 13649

CopieCopie
Bega - Raccourcisseur de pendule, Blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - blanc

  • largeur - 12 mm

  • longueur - 12 mm

  • hauteur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017935098

Réf. Sonepar

00384793509

Réf. Fournisseur

13649

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

blanc

largeur:

12 mm

longueur:

12 mm

hauteur:

200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Cadre de montage 13645 pour lentrée de câble dinstallations électriques apparentes. Lentrée de câble dans le cadre de montage se fait latéralement (décalée à 4x 90°). Le cadre de montage est en matière synthétique. Couleur

Les Atouts de l'article:

BEGA Cadre de montage 13645 pour l’entrée de câble d’installations électriques apparentes. L’entrée de câble dans le cadre de montage se fait latéralement (décalée à 4x 90°). Le cadre de montage est en matière synthétique. Couleur graphite. Dimensions : 225 x 225 x 25 mm.