Bega - Raccourcisseur de pendule, Blanc satiné - 13651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - blanc
largeur - 25 mm
longueur - 25 mm
hauteur - 43 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017935111
Réf. Sonepar
00384793511
Réf. Fournisseur
13651
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
couleur:
blanc
largeur:
25 mm
longueur:
25 mm
hauteur:
43 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Réducteur de suspension 13650 pour la réduction temporairement de la longueur totale des suspensions. Pour câble coaxial de suspension