Bega - Raccourcisseur de pendule, Noir satiné - 13650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - noir
largeur - 12 mm
longueur - 12 mm
hauteur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017935104
Réf. Sonepar
00384793510
Réf. Fournisseur
13650
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
couleur:
noir
largeur:
12 mm
longueur:
12 mm
hauteur:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Réducteur de suspension 13649 pour la réduction temporairement de la longueur totale des suspensions. Pour câble coaxial de suspension, Ø 3,6 mm max., 2 x 0,5 qmm jusquà 2 x 0,75 qmm. Possibilité de raccourcir le câble de 1,5 m (2
Les Atouts de l'article:
BEGA Réducteur de suspension 13649 pour la réduction temporairement de la longueur totale des suspensions. Pour câble coaxial de suspension
Les Atouts de l'article:
BEGA Réducteur de suspension 13649 pour la réduction temporairement de la longueur totale des suspensions. Pour câble coaxial de suspension
NoticePDF


