Bega - Raccourcisseur de pendule, Noir satiné - 13652

CopieCopie
Bega - Raccourcisseur de pendule, Noir satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - noir

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 25 mm

  • hauteur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017935128

Réf. Sonepar

00384793512

Réf. Fournisseur

13652

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

noir

largeur:

25 mm

longueur:

25 mm

hauteur:

43 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Matière synthétique, finition couleur blanc satiné. Dimensions Ø 25 x 48 mm.

Les Atouts de l'article:

Matière synthétique