Bega - Réducteur de puissance DALI - 71150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - DALI
type d'alimentation électrique - AC/DC
profondeur - 15 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017319935
Réf. Sonepar
00384731993
Réf. Fournisseur
71150
Marque
Bega
mode de commande:
DALI
type d'alimentation électrique:
AC/DC
profondeur:
15 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
33 mm
hauteur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Le contrôleur Smart DALI 71149 est le lien entre tous les éléments du système BEGA Smart


