Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Rehausse, Argent - 70762A

CopieCopie
Bega - Rehausse, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 195 mm

  • profondeur - 195 mm

  • hauteur - 565 mm

  • diamètre du fin bout côté lampes - 76 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017078313

Réf. Sonepar

00384002892

Réf. Fournisseur

70762A

Marque

Bega

largeur:

195 mm

profondeur:

195 mm

hauteur:

565 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

76 mm

diamètre du fin bout côté mât:

76 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

profondeur d’introduction:

150 mm

BEGA Visière 70525W. La visière relevable créent une protection vers le haut ou vers le bas. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur blanc.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière 70525W. La visière relevable créent une