Bega - Rehausse, Graphite - 70763

CopieCopie
Bega - Rehausse, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 195 mm

  • profondeur - 195 mm

  • hauteur - 1765 mm

  • diamètre du fin bout côté lampes - 76 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017078146

Réf. Sonepar

00384002893

Réf. Fournisseur

70763

Réf. Commerciale

Bega

largeur:

195 mm

profondeur:

195 mm

hauteur:

1765 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

76 mm

diamètre du fin bout côté mât:

76 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

profondeur d’introduction:

150 mm

BEGA Rehausse 70762 pour le montage de 2 projecteurs sur un mât en acier BEGA. Fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur graphite. Diamètre tête de mât 76 mm, Profondeur

Les Atouts de l'article:

BEGA Rehausse 70762 pour le montage de 2 projecteurs sur un mât en acier BEGA. Fonderie d'aluminium