Bega - Relais DALI - 71038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur d'appareil - 38 mm
hauteur d'appareil - 90 mm
profondeur d'appareil - 67 mm
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017283359
Réf. Sonepar
00384728335
Réf. Fournisseur
71038
Marque
Bega
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur d'appareil:
38 mm
hauteur d'appareil:
90 mm
profondeur d'appareil:
67 mm
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Câble de rallonge 71037 avec connecteurs à 5 pôles approprié pour projecteurs à LED pour façades. Gaine X05BQ-F 5 G 1 qmm


