Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Relais DALI dans un boîtier, Graphite - 71063

CopieCopie
Bega - Relais DALI dans un boîtier, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • largeur d'appareil - 105 mm

  • hauteur d'appareil - 240 mm

  • profondeur d'appareil - 68 mm

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017283342

Réf. Sonepar

00384728334

Réf. Fournisseur

71063

Marque

Bega

couleur:

anthracite

largeur d'appareil:

105 mm

hauteur d'appareil:

240 mm

profondeur d'appareil:

68 mm

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Modulo sequencer DALI 71060 pour lenregistrement de quatre séquences indépendantes. Module pour linstallation dans des boîtes dencastrement ou interrupteurs encastrés. Possibilité denregistrer jusquà 4 séquences. Une séquence

Les Atouts de l'article:

BEGA Modulo sequencer DALI 71060 pour l’enregistrement de quatre séquences indépendantes. Module pour l’installation dans des boîtes d’encastrement ou interrupteurs encastrés. Possibilité d’enregistrer jusqu’à 4 séquences. Une séquence peut être composée à partir d’autant de suites de commandes ou interrogations de scènes que souhaité. Une suite de commandes comprend jusqu’à 19 commandes DALI. Les séquences peuvent être exécutées une seule fois ou par cycle. Compatibilité multimaster