Bega - Sabot d'angle, pour intérieur et extérieur, Argent - 13604A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 130 mm
longueur - 85 mm
hauteur - 130 mm
diamètre - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017670029
Réf. Sonepar
00384767002
Réf. Fournisseur
13604A
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
argent
largeur:
130 mm
longueur:
85 mm
hauteur:
130 mm
diamètre:
130 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Applique 12278.4K3 à lintérieur. Diffusion lumineuse bilatérale. LED, 15 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 1023 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 90. Avec
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique 12278.4K3 à l’intérieur. Diffusion lumineuse bilatérale. LED
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique 12278.4K3 à l’intérieur. Diffusion lumineuse bilatérale. LED
NoticePDF