Bega - Sabot d?angle, Argent - 10408A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 90 mm
longueur - 90 mm
hauteur - 50 mm
diamètre - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017193788
Réf. Sonepar
00384001687
Réf. Fournisseur
10408A
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
argent
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
90 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Projecteur de piscine 99815 à encastrer dans des bassins en béton, métalliques, synthétiques ou à revêtement plastique. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED, 28 W Puissance de
Les Atouts de l'article:
BEGA Projecteur de piscine 99815 à encastrer dans des bassins en béton
Les Atouts de l'article:
BEGA Projecteur de piscine 99815 à encastrer dans des bassins en béton
NoticePDF