Bega - Sabot d?angle, Argent - 10412A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 150 mm
longueur - 150 mm
hauteur - 80 mm
diamètre - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017193986
Réf. Sonepar
00384001700
Réf. Fournisseur
10412A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
hauteur:
80 mm
diamètre:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Sabot d'angle 10409W pour l'installation d'appliques avec une platine de fixation ronde à l'angle d'une maison ou d'un immeuble. Réalisé en fonderie d'aluminium et acier inoxydable


