Bega - Sabot d?angle, Blanc - 10408W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 90 mm
longueur - 90 mm
hauteur - 50 mm
diamètre - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017193795
Réf. Sonepar
00384001688
Réf. Fournisseur
10408W
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
90 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Sabot d'angle 10408A pour l'installation d'appliques avec une platine de fixation ronde à l'angle d'une maison ou d'un immeuble. Réalisé en fonderie d'aluminium et acier inoxydable, couleur argent, Ø 90 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Sabot d'angle 10408A pour l'installation d'appliques avec une platine de fixation ronde à l'angle d'une maison ou d'un immeuble. Réalisé en fonderie d'aluminium et acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
BEGA Sabot d'angle 10408A pour l'installation d'appliques avec une platine de fixation ronde à l'angle d'une maison ou d'un immeuble. Réalisé en fonderie d'aluminium et acier inoxydable
NoticePDF


