Bega - Sabot d?angle, Blanc - 10409W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
largeur - 110 mm
longueur - 110 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017193832
Réf. Sonepar
00384001691
Réf. Fournisseur
10409W
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
blanc
largeur:
110 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Sabot d'angle 10409A pour l'installation d'appliques avec une platine de fixation ronde à l'angle d'une maison ou d'un immeuble. Réalisé en fonderie d'aluminium et acier inoxydable


