Bega - Sabot d?angle, Blanc - 10412W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
largeur - 150 mm
longueur - 150 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017193993
Réf. Sonepar
00384001701
Réf. Fournisseur
10412W
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
blanc
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
hauteur:
80 mm
diamètre:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Sabot d'angle 10412A pour l'installation d'appliques avec une platine de fixation ronde à l'angle d'une maison ou d'un immeuble. Réalisé en fonderie d'aluminium et acier inoxydable, couleur argent, Ø 150 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Sabot d'angle 10412A pour l'installation d'appliques avec une platine de fixation ronde à l'angle d'une maison ou d'un immeuble. Réalisé en fonderie d'aluminium et acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
BEGA Sabot d'angle 10412A pour l'installation d'appliques avec une platine de fixation ronde à l'angle d'une maison ou d'un immeuble. Réalisé en fonderie d'aluminium et acier inoxydable
NoticePDF