Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Sabot d?angle, Graphite - 10409

CopieCopie
Bega - Sabot d?angle, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - anthracite

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 110 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017193801

Réf. Sonepar

00384001689

Réf. Fournisseur

10409

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

couleur:

anthracite

largeur:

110 mm

longueur:

110 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

110 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Sabot d'angle 10408 pour l'installation d'appliques avec une platine de fixation ronde à l'angle d'une maison ou d'un immeuble. Réalisé en fonderie d'aluminium et acier inoxydable, couleur graphite, Ø 90 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Sabot d'angle 10408 pour l'installation d'appliques avec une platine de fixation ronde à l'angle d'une maison ou d'un immeuble. Réalisé en fonderie d'aluminium et acier inoxydable