Bega - Sabot d'angle, pour intérieur et extérieur, Blanc - 13604W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 130 mm
longueur - 85 mm
hauteur - 130 mm
diamètre - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017670036
Réf. Sonepar
00384767003
Réf. Fournisseur
13604W
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
130 mm
longueur:
85 mm
hauteur:
130 mm
diamètre:
130 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


