Bega - Sabot d'angle, pour intérieur et extérieur, Graphite - 13604

CopieCopie
Bega - Sabot d'angle, pour intérieur et extérieur, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • largeur - 130 mm

  • longueur - 85 mm

  • hauteur - 130 mm

  • diamètre - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017670012

Réf. Sonepar

00384767001

Réf. Fournisseur

13604

Marque

Bega

couleur:

anthracite

largeur:

130 mm

longueur:

85 mm

hauteur:

130 mm

diamètre:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier d'encastrement 13603 pour encastrement dans des plafonds en béton qui doivent être enduits. Convient aussi bien à un montage dans des éléments de plafonds que dans des plafonds en béton coulé. Boîtier d'encastrement en

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 13603 pour encastrement dans des plafonds en béton qui doivent être enduits. Convient aussi bien à un montage dans des éléments de plafonds que dans des plafonds en béton coulé. Boîtier d'encastrement en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 265 x 205 mm. Réservation Ø 155 mm.