Bega - Sangle - 70889

CopieCopie
Bega - Sangle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 120 mm

  • hauteur - 90 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017130912

Réf. Sonepar

00384713091

Réf. Fournisseur

70889

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

noir

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Mât 70888 en acier, certifié selon EN 40. Cylindrique, sans soudure avec bonnes propriétés de résistance. Diamètre à la base 115 mm. Galvanisé à l'intérieur comme à l'extérieur, laqué. Surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70888 en acier