Bega - Sangle, Argent - 70889A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 120 mm
longueur - 120 mm
hauteur - 90 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017130967
Réf. Sonepar
00384713096
Réf. Fournisseur
70889A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
120 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
90 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Rehausse 70764A pour le montage de 4 projecteurs sur un mât en acier BEGA. Fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur argent. Diamètre tête de mât 76 mm, Profondeur
Les Atouts de l'article:
BEGA Rehausse 70764A pour le montage de 4 projecteurs sur un mât en acier BEGA. Fonderie d'aluminium
Les Atouts de l'article:
BEGA Rehausse 70764A pour le montage de 4 projecteurs sur un mât en acier BEGA. Fonderie d'aluminium
NoticePDF


