Bega - Sangle, avec adaptateur de connexion, Graphite - 71225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - aluminium
largeur - 120 mm
longueur - 120 mm
hauteur - 80 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017678810
Réf. Sonepar
00384767881
Réf. Fournisseur
71225
Marque
Bega
couleur:
aluminium
largeur:
120 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Collier de fixation avec adaptateur de connexion 71224. Pour linstallation de projecteurs avec adaptateur de connexion sur des structures de montage du site. Fonderie daluminium et acier inoxydable. Plage de serrage (ø) de 30 mm à
Les Atouts de l'article:
BEGA Collier de fixation avec adaptateur de connexion 71224. Pour l’installation de projecteurs avec adaptateur de connexion sur des structures de montage du site. Fonderie d’aluminium et acier inoxydable. Plage de serrage (ø) de 30 mm à 82 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Collier de fixation avec adaptateur de connexion 71224. Pour l’installation de projecteurs avec adaptateur de connexion sur des structures de montage du site. Fonderie d’aluminium et acier inoxydable. Plage de serrage (ø) de 30 mm à 82 mm.
NoticePDF


