Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Socle de fixation - 71191

CopieCopie
Bega - Socle de fixation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 9 mm

  • longueur - 200 mm

  • hauteur - 735 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017330923

Réf. Sonepar

00384733092

Réf. Fournisseur

71191

Marque

Bega

largeur:

9 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

735 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Socle à visser 71191, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461 à fixer par vis sur un massif de fondation. 4 trous oblongs de fixation largeur 9 mm et 4 trous oblongs de fixation largeur 18 mm.