Bega - Socle de fixation - 71243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 13.5 mm
longueur - 200 mm
hauteur - 445 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017680028
Réf. Sonepar
00384768002
Réf. Fournisseur
71243
Marque
Bega
largeur:
13.5 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
445 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Pièce enterrée 71242


