Bega - Socle de fixation, Argent - 70208A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 200 mm
longueur - 200 mm
hauteur - 120 mm
diamètre - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017299558
Réf. Sonepar
00384000556
Réf. Fournisseur
70208A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
200 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
120 mm
diamètre:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique et plafonnier 67985K3 à l’intérieur. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 100 W


