Bega - Socle de fixation, Graphite - 70208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 200 mm
longueur - 200 mm
hauteur - 120 mm
diamètre - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017299541
Réf. Sonepar
00384000555
Réf. Fournisseur
70208
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
200 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
120 mm
diamètre:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Piquet 70204 avec raccord fileté G½. Pour la fixation au sol de projecteurs avec raccord fileté G½. Piquet en matière synthétique renforcée à la fibre de verre (polyamide). Avec câble de raccordement fermement branché H05RN-F 3 G 1 qmm