Bega - Socle de fixation, Graphite - 70819

CopieCopie
Bega - Socle de fixation, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • largeur - 18 mm

  • longueur - 300 mm

  • hauteur - 645 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017094672

Réf. Sonepar

00384005478

Réf. Fournisseur

70819

Marque

Bega

couleur:

anthracite

largeur:

18 mm

longueur:

300 mm

hauteur:

645 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Mât 70817 en acier, certifié selon EN 40. Cylindrique, sans soudure avec bonnes propriétés de résistance. Diamètre à la base 135 mm. Galvanisé à l'intérieur comme à l'extérieur, non laqué. Porte avec vis à quatre pans en acier

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70817 en acier