Bega - Socle de fixation, Graphite - 70829

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 18 mm
longueur - 300 mm
hauteur - 645 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017071789
Réf. Sonepar
00384005481
Réf. Fournisseur
70829
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
18 mm
longueur:
300 mm
hauteur:
645 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Socle à visser 70819, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461 à fixer par vis sur un massif de fondation. Surface poudrée, couleur graphite. 4 trous de fixation largeur 18 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Socle à visser 70819
Les Atouts de l'article:
BEGA Socle à visser 70819
NoticePDF


