Bega - Socle de fixation, Graphite - 70833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 18 mm
longueur - 300 mm
hauteur - 655 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017082365
Réf. Sonepar
00384005482
Réf. Fournisseur
70833
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
18 mm
longueur:
300 mm
hauteur:
655 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Socle à visser 70829


