Bega - Socle de fixation, Graphite - 70844

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 22 mm
longueur - 400 mm
hauteur - 850 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017151207
Réf. Sonepar
00384715120
Réf. Fournisseur
70844
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
22 mm
longueur:
400 mm
hauteur:
850 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70837 en acier


