Bega - Socle en bois, blanc - 13277

CopieCopie
Bega - Socle en bois, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 180 mm

  • hauteur - 40 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017342872

Réf. Sonepar

00384734287

Réf. Fournisseur

13277

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

180 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Base en bois 13277. Accessoire en frêne blanc, pour accueillir une lampe de table sphérique BEGA STUDIO LINE. Dimensions Ø 180 x hauteur 40 mm.