Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Socle en bois, nature - 13209

CopieCopie
Bega - Socle en bois, nature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 180 mm

  • hauteur - 40 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017334037

Réf. Sonepar

00384733403

Réf. Fournisseur

13209

Marque

Bega

largeur:

180 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Base en bois 13209. Accessoire en chène naturel pour accueillir une lampe de table sphérique BEGA STUDIO LINE. Dimensions Ø 180 x hauteur 40 mm.