Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Socle en bois, nature - 13318

CopieCopie
Bega - Socle en bois, nature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 127 mm

  • longueur - 127 mm

  • hauteur - 30 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017743280

Réf. Sonepar

00384774328

Réf. Fournisseur

13318

Marque

Bega

largeur:

127 mm

longueur:

127 mm

hauteur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Filtre de diffusion optique 13312. La mise en place du diffuseur filtrant optique permet d'obtenir une répartition lumineuse symétrique diffuse.

Les Atouts de l'article:

BEGA Filtre de diffusion optique 13312. La mise en place du diffuseur filtrant optique permet d'obtenir une répartition lumineuse symétrique diffuse.