Bega - Socle en bois, nature - 13320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 127 mm
longueur - 127 mm
hauteur - 30 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017743303
Réf. Sonepar
00384774330
Réf. Fournisseur
13320
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
127 mm
longueur:
127 mm
hauteur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Base en bois 13320. Accessoire en frêne blanc, pour accueillir une lampe de table sphérique BEGA STUDIO LINE. Dimensions Ø 130 x hauteur 30 mm.


