Bega - Socle en bois, noir - 13208

CopieCopie
Bega - Socle en bois, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 180 mm

  • hauteur - 40 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017334020

Réf. Sonepar

00384733402

Réf. Fournisseur

13208

Marque

Bega

couleur:

noir

largeur:

180 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Bloc d'alimentation 13207, avec interface DALI pour un courant de 0.7 A pour le branchement de luminaires LED jusqu'à 6,3-25,2 W. Le bloc d'alimentation présent un connecteur 2 pôles pour le luminaire. Indice de protection IP 20.

Les Atouts de l'article:

BEGA Bloc d'alimentation 13207