Bega - Support pour tête de balise, Argent - 99614A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 140 mm
pointe conique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017248884
Réf. Sonepar
00384724888
Réf. Fournisseur
99614A
Marque
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
140 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
poids:
2.3 kg
largeur:
140 mm
hauteur:
350 mm


