Bega - Support pour tête de balise, Argent - 99619A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 265 mm
pointe conique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017248907
Réf. Sonepar
00384724890
Réf. Fournisseur
99619A
Marque
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
265 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
poids:
6.15 kg
largeur:
265 mm
hauteur:
373 mm


