Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 160 mm
pointe conique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017262217
Réf. Sonepar
00384726221
Réf. Fournisseur
84000A
Réf. Commerciale
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
160 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
poids:
3.15 kg
largeur:
160 mm
hauteur:
375 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique et plafonnier 78635K3 à l’intérieur. LED