Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84001A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 220 mm
pointe conique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017262224
Réf. Sonepar
00384726222
Réf. Fournisseur
84001A
Réf. Commerciale
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
220 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
poids:
6.15 kg
largeur:
220 mm
hauteur:
375 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84000A pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®