Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84002A

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 160 mm

  • pointe conique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017262231

Réf. Sonepar

00384726223

Réf. Fournisseur

84002A

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

160 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

poids:

5.2 kg

largeur:

160 mm

hauteur:

815 mm

BEGA Tube pour tête de balise 84001A pour le système de balises BEGA. Aluminium, couleur argent. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée et borne à 5 pôles 4 qmm

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 84001A pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®