Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84003A

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 220 mm

  • pointe conique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017262248

Réf. Sonepar

00384726224

Réf. Fournisseur

84003A

Réf. Commerciale

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

220 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

poids:

10.6 kg

largeur:

220 mm

hauteur:

875 mm

BEGA Tube pour tête de balise 84002A pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur argent. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée et

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 84002A pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®